text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cablu tip ochi Knipex 12-10AWG Nylon galben 10mm găurire

Cikkszám 9G738795
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Polyamide (PA)
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow

Műszaki adatok

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Polyamide (PA)
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 10
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Marca Knipex
Codul mărfurilor 85369010

Cikkszámok

Cikkszám 9G738795
EAN 4003773076193
UBB 500641819155
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.