Mașini de polizat & șlefuire
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
9F313515
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
Concrete grinder EBS 120.1 125 mm 10000 min-¹ 1400 W EIBENSTOCK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9F313515
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1400
Greutatea mașinii (kg)
3.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
10000 - 10000
Marca
Eibenstock
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1400
Greutatea mașinii (kg)
3.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
10000 - 10000
Marca
Eibenstock
Codul mărfurilor
84672959
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9F313515
EAN
4026851016058
UBB
500583794184
UNSPSC
27112704
Nr. articol producător
4000897040