text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete drill ProConcrete diameter 3 mm HELLER


Cod Articol 9U764580
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 45
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 85
Diametrul burghiului (mm) 3
Diametrul arborelui (mm) 3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 45
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Heller

Numerele articolelor

Cod Articol 9U764580
EAN 4010159100007
UBB 500583961239
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 10000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.