text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0.68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Cod Articol 2H569716
Lățime 14.5
Înălțime 13.1
Greutate 17.7
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului 0.68
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 14.5
Înălțime 13.1
Greutate 17.7
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului 0.68
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 230
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.055
Capacitatea rezervorului 4
Cu protecție a motorului Da
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) 116
Mobil Da
Marca Aircraft

Descriere

Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Numerele articolelor

Cod Articol 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Nr. articol producător 4000894901
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.