text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Cod Articol 9Y573141
Culoare Alte
Lățime 14.5
Înălțime 14.9
Greutate 9.4
Presiune maximă (bar) 8
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 14.5
Înălțime 14.9
Greutate 9.4
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului 1.1
Viteza de rotație (1/min) 3400
Nivelul de putere acustică 78
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 230
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.11
Capacitatea rezervorului 6
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 1
Cu protecție a motorului Da
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) 116
Tipul de lubrifiere Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare Direct
Cu supapă de reținere Da
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Marca Aerotec
Type 200664, Airliner 6

Descriere

Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Numerele articolelor

Cod Articol 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Nr. articol producător 4000898486
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.