Compresoare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Unelte pneumatice
Compresoare
7I167111
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
Compressor Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7I167111
Culoare
Alte
Lățime
7.48
Înălțime
14.9
Amperaj (A)
13
Greutate
8.5
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului
1.1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Lățime
7.48
Înălțime
14.9
Amperaj (A)
13
Greutate
8.5
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului
1.1
Viteza de rotație (1/min)
3400
Nivelul de putere acustică
78
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Cantitatea de livrare (kg)
0.11
Capacitatea rezervorului
5
Cu pornire/oprire automată
Da
Numărul de cilindri
1
Cu protecție a motorului
Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc
Nu
Cu supapă de ieșire
Da
Cu scurgere a condensului
Nu
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi)
145
Tipul de lubrifiere
Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Mobil
Da
Acționare
Direct
Cu supapă de reținere
Da
Dimensiunea racordului de ieșire
Alte
Marca
Aerotec
Codul mărfurilor
84148022
Type
25112001, Aerotec Airliner 5 GO
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7I167111
EAN
4260135773279
UBB
500583113955
UNSPSC
40151601
Nr. articol producător
200680