text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Compressor Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Cod Articol 6Y525651
Culoare Alte
Lățime 15.35
Înălțime 37.4
Greutate 85
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului 4
Viteza de rotație (1/min) 1200
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 15.35
Înălțime 37.4
Greutate 85
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului 4
Viteza de rotație (1/min) 1200
Nivelul de putere acustică 78
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 400
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.52
Capacitatea rezervorului 90
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 2
Cu protecție a motorului Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc Nu
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Nu
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) 145
Tipul de lubrifiere Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare V-laț
Cu supapă de reținere Nu
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Marca Aerotec
Codul mărfurilor 84148022
Type 25127803, Aerotec 780-90 PRO

Numerele articolelor

Cod Articol 6Y525651
EAN 4260135777024
UBB 500583001663
UNSPSC 40151605
Nr. articol producător 2010184
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.