Compresoare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Unelte pneumatice
Compresoare
5G344310
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
Compressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5G344310
Culoare
Alte
Lățime
15.7
Înălțime
39.3
Greutate
75
Presiune maximă (bar)
15
Puterea motorului
3
Viteza de rotație (1/min)
900
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Lățime
15.7
Înălțime
39.3
Greutate
75
Presiune maximă (bar)
15
Puterea motorului
3
Viteza de rotație (1/min)
900
Nivelul de putere acustică
78
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
400
Frecvență
50 Hz
Cantitatea de livrare (kg)
0.31
Capacitatea rezervorului
90
Cu pornire/oprire automată
Da
Numărul de cilindri
2
Cu protecție a motorului
Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc
Nu
Cu supapă de ieșire
Da
Cu scurgere a condensului
Da
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi)
217
Tipul de lubrifiere
Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Mobil
Da
Acționare
V-laț
Cu supapă de reținere
Nu
Dimensiunea racordului de ieșire
Alte
Marca
Aerotec
Type
2009643, 625-90 TECH
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5G344310
EAN
4260695512967
UBB
500582411210
UNSPSC
27000000
Nr. articol producător
4000898527