Compresoare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Unelte pneumatice
Compresoare
5K697851
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
Compressor Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5K697851
Culoare
Alte
Lățime
14.96
Înălțime
27.95
Greutate
50
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului
2.2
Viteza de rotație (1/min)
2800
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Lățime
14.96
Înălțime
27.95
Greutate
50
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului
2.2
Viteza de rotație (1/min)
2800
Nivelul de putere acustică
78
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Cantitatea de livrare (kg)
0.235
Capacitatea rezervorului
50
Cu pornire/oprire automată
Da
Numărul de cilindri
2
Cu protecție a motorului
Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc
Nu
Cu supapă de ieșire
Da
Cu scurgere a condensului
Da
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi)
145
Tipul de lubrifiere
Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Mobil
Da
Acționare
Direct
Cu supapă de reținere
Nu
Dimensiunea racordului de ieșire
Alte
Marca
Aerotec
Codul mărfurilor
84148022
Type
25113501, Aerotec 400-50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5K697851
EAN
8016738531916
UBB
500582471693
UNSPSC
40151605
Nr. articol producător
2005230