Furtunuri & tamburi
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
7S534615
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
Compressed air set Admi®Press FLAT Y internal dm 19 mm external dm 24 mm ADMIRAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7S534615
Grosimea peretelui (mm)
2.5
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior
NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2.5
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior
NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
negru
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar)
30
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Yellow
Marca
Admiral
Type
4000352110; 99100531
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7S534615
EAN
4006918377193
UBB
500583255517
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
1501Y-19-20KE