Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
4X479394
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
Compressed air set Admi®Press 60 internal dm 19 mm external dm 31 mm length 20 m ADMIRAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4X479394
Grosimea peretelui (mm)
6
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
230
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
SBR/EPDM
Materialul peretelui exterior
SBR
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
6
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
230
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
SBR/EPDM
Materialul peretelui exterior
SBR
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar)
30
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Yellow
Marca
Admiral
Type
4000352111; 99100532
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4X479394
EAN
4006918372457
UBB
500582254701
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
1501F-019-20KE