text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 9 mm external dm 14.5 mm TRICOFLEX


Cod Articol 5G848797
Grosimea peretelui (mm) 2.75
Material încrustat Plastic
Raza de curbură (mm) 63
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 15
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 3/8 inch (10)
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 2.75
Material încrustat Plastic
Raza de curbură (mm) 63
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 15
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 3/8 inch (10)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Culoarea peretelui exterior Albastru
Marca Tricoflex

Numerele articolelor

Cod Articol 5G848797
EAN 3291671477728
UBB 500582405030
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 147772
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.