text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 6.3 mm external dm 11 mm TRICOFLEX


Cod Articol 2B176647
Grosimea peretelui (mm) 2.35
Material încrustat Plastic
Raza de curbură (mm) 45
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 15
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 2.35
Material încrustat Plastic
Raza de curbură (mm) 45
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 15
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Culoarea peretelui exterior Albastru
Marca Tricoflex

Numerele articolelor

Cod Articol 2B176647
EAN 3291671477537
UBB 500581307047
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 147753
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.