text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5


Cod Articol 8K474678
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 3
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Material furtun Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 3
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Material furtun Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Presiunea minimă de rupere (bar) 80
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Alte
Culoarea peretelui exterior Albastru
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 8K474678
EAN 4030875160116
UBB 500583508568
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător E40440
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.