Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
3T703606
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
Compressed air hose Airplus internal dm 25 mm PARSCH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3T703606
Grosimea peretelui (mm)
1.7
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior
NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
1.7
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior
NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
1 inch (25)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
negru
Marca
Parsch
Type
4000350067
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3T703606
UBB
500719211962
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
2543 M.K.