text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Compressed air hose Airplus internal dm 19 mm PARSCH


Cod Articol 0R853187
Grosimea peretelui (mm) 1.7
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente Nu
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 1.7
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior negru
Marca Parsch
Codul mărfurilor 59090010
Type 4000350066

Numerele articolelor

Cod Articol 0R853187
UBB 500719211889
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 2540 M.K.
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.