Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
9T035947
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 25 mm external dm 39 mm CONTINENTAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9T035947
Grosimea peretelui (mm)
7
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
185
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
SBR
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
7
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
185
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
SBR
Potrivit pentru alimente
Nu
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
1 inch (25)
Presiunea minimă de rupere (bar)
40
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
negru
Marca
Continental
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9T035947
EAN
4045998177958
UBB
500583993661
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
5000051867