text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 13 mm external dm 23 mm CONTINENTAL


Cod Articol 6I400154
Grosimea peretelui (mm) 5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Raza de curbură (mm) 80
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 10
Materialul peretelui interior SBR
Materialul peretelui exterior SBR
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Raza de curbură (mm) 80
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 10
Materialul peretelui interior SBR
Materialul peretelui exterior SBR
Potrivit pentru alimente Nu
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 40
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior negru
Marca Continental

Numerele articolelor

Cod Articol 6I400154
EAN 4045998177927
UBB 500582777784
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 5000051864
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.