text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact non-woven disc Scotch Brite™ XL-DR diameter 50.8 mm fine grey 22100 min-

Cod Articol 1D983742
Număr maxim de rotații (1/min) 22100
Diametru 50.8
Tip Disc
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 22100
Diametru 50.8
Tip Disc
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Marca 3M

Descriere

Discurile unitizate Scotch-Brite™ Roloc™ EXL sunt realizate cu o construcție din fibre nețesute comprimate și distribuție uniformă a granulelor. Discurile noastre unitizate sunt puternice și eficiente într-o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor, inclusiv debavurarea marginilor și finisarea. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel are performanțe bune într-o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor și a pieselor prelucrate unde toleranțele strânse sunt importante. Utilizați roțile noastre pentru a obține rezultate profesionale în lustruirea sudurilor, debavurarea pieselor de aeronavă sau amestecarea și finisarea pe o varietate de metale, materiale plastice și compozite. roțile vin într-o varietate de grade, de la fine la medii și grosiere. Acestea utilizează materialul EXL în densitățile superioare pentru duritatea sa și puterea de tăiere agresivă pentru debavurarea eficientă a marginilor și colțurilor, fără a deteriora piesa. Densitățile inferioare sunt moi și conformabile și funcționează bine pentru finisarea suprafețelor conturate. Discurile Roloc cu schimbare rapidă sunt discuri mai mici concepute pentru a fi fixate ușor și rapid pe un disc Roloc*, pentru schimbarea comodă a discurilor între diferite sarcini sau în procese de finisare în mai multe etape. Sistemul Roloc asigură o fixare sigură chiar și pentru aplicații grele, iar varietatea de discuri 3M Roloc disponibile permite operatorului să treacă de la o aplicație la alta în doar câteva secunde. Discurile permit utilizarea atât a marginii, cât și a suprafeței roții, fără întreruperea hardware-ului de montare. produsele de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite dispun de abrazivi încorporați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinarea abrazivilor cu fibrele creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul cu pânză deschisă funcționează la rece, reducând riscul de decolorare și deformare a pieselor. Fibrele sunt rezistente la sarcină și mențin mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor, ceea ce prelungește și durata de viață a discului.

Numerele articolelor

Cod Articol 1D983742
UBB 500679167964
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 17183
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.