text.skipToContent text.skipToNavigation

Coarse cleaning disc XT-RD PRO dm125xmm S extra coarse bore 22.23 mm 3M


Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc are un mineral abraziv din carbură de siliciu încorporat într-o pânză de nailon deschisă. Discurile noastre îndepărtează eficient rugina, vopseaua, calcarul de moară, straturile și adezivii de pe suprafețe fără a modifica semnificativ materialul de bază. obțineți o conformabilitate sporită fără a compromite rezi

Cod Articol 8H146621
Număr maxim de rotații (1/min) 11000
Diametru 125
Tip Disc
Materialul suportului Fibră vulcanizată
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 11000
Diametru 125
Tip Disc
Materialul suportului Fibră vulcanizată
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Finețea țesăturii nețesute Extra grosier
Marca 3M

Descriere

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc are un mineral abraziv din carbură de siliciu încorporat într-o pânză de nailon deschisă. Discurile noastre îndepărtează eficient rugina, vopseaua, calcarul de moară, straturile și adezivii de pe suprafețe fără a modifica semnificativ materialul de bază. obțineți o conformabilitate sporită fără a compromite rezistența atunci când pregătiți suprafețe metalice sau îndepărtați rugina și vopseaua, cu Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc. Discurile noastre prezintă o combinație de fire de fibre reproiectate, rășină și abraziv mineral din carbură de siliciu pentru a forma o pânză groasă, deschisă. Natura elastică a fibrelor înseamnă că aceste discuri sunt capabile să urmeze contururile piesei de prelucrat cu o mai mare precizie, obținând o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide. Acestea se conformează onduleurilor cordonului de sudură pentru a lustrui sudurile fără a le îndepărta și, de asemenea, vă permit să accesați zonele greu accesibile fără a deteriora substratul. carbura de siliciu taie agresiv pentru a lăsa un finisaj fin. Bavurile nedorite, murdăria și contaminanții sunt îndepărtați eficient, menținând în același timp geometria piesei de prelucrat, ceea ce, la rândul său, reduce reprelucrarea și contribuie la creșterea productivității. În plus, golurile din bandă permit scurgeri de așchii, minimizând încărcarea abrazivului.Pentru a asigura o tăiere consistentă pe toată durata de viață a abrazivului, liantul de rășină întăritor al discului se descompune treptat prin utilizare pentru a dezvălui fibre noi și abrazivul super ascuțit din carbură de siliciu. Fibrele de înaltă rezistență rezistă la chunking și se comportă bine pe margini. aceste discuri oferă, de asemenea, vibrații și scântei reduse, un rating de mare viteză și o durată lungă de viață.

Numerele articolelor

Cod Articol 8H146621
UBB 500710681544
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 51890
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.