text.skipToContent text.skipToNavigation

Cleme Bessey Fitters SG 60 600-140


Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinteriz

Cod Articol K0435.000.060
Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Alte
Unghiul max. (°) 35
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Alte
Unghiul max. (°) 35

Descriere

Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SG60M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.