text.skipToContent text.skipToNavigation

Clemă cu șurub Bessey TG80S12 80 800-120


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0402.000.080
Fixator Da
Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Fixator Da
Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2500
Type TG Screw Clamp

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG80S12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.