text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Clemă cu șurub Bessey TG40S14 40 400 -140


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0403.000.040
Fixator Da
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Fixator Da
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0403.000.040
EAN 4008158010335
UBB 500570261353
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG40S14
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.