text.skipToContent text.skipToNavigation

Clemă cu șurub Bessey TG40B8 40 400-80


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0408.000.040
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0408.000.040
EAN 4008158009254
UBB 500570264167
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG40B8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.