text.skipToContent text.skipToNavigation

Clemă cu șurub Bessey TG12-2K 12-120-60


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0401.000.012
Domeniul de calibrare (mm) 120 - 120
Lungimea fălcii (mm) 60
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 120 - 120
Lungimea fălcii (mm) 60
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG12-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.