text.skipToContent text.skipToNavigation

Clemă cu șurub Bessey TG100S14 100 1000-140


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0403.000.100
Fixator Da
Domeniul de calibrare (mm) 1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Fixator Da
Domeniul de calibrare (mm) 1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0403.000.100
EAN 4008158008288
UBB 500570261502
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG100S14
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.