text.skipToContent text.skipToNavigation

Clemă cu șurub Bessey TG10-2K 10-100-50


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la 80 mm adâncime gât). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0401.000.010
Domeniul de calibrare (mm) 100 - 100
Lungimea fălcii (mm) 50
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 100 - 100
Lungimea fălcii (mm) 50
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 260
Type TG Screw Clamp

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la 80 mm adâncime gât). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG10-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.