text.skipToContent text.skipToNavigation

Clești de tăiat cabluri de oțel 280MM

Cod Articol 7U449318
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 32
Izolat Da
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Cap de tăiere înlocuibil Nu
Lungime totală (mm) 280

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 32
Izolat Da
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Cap de tăiere înlocuibil Nu
Lungime totală (mm) 280
Protecție de izolare 1000 V Da
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Cu funcție de dezgolire Nu
Cu protecție la impact Nu
Fălci de tăiere interschimbabile Nu
Testat VDE Da
Marca Gedore
Model V 8091-500
Type Cable Cutter

Descriere

Operare autentică cu o singură mână, cu transfer optim al forței. Mânere proiectate ergonomic pentru o utilizare constantă fără oboseală. Este nevoie de puțină presiune a mâinii, chiar și la sarcină maximă. Pentru tăierea pas cu pas cu tăiere fără bavuri, poate fi deschis în fiecare poziție de tăiere. Cu pârghie de blocare, Corp sculei din oțel special de înaltă rezistență, Margine de tăiere și părți funcționale importante călite sau călite special, Mânere din plastic roșu izolate, Testate individual, izolație până la 1000 V, V 8091-320: cablu unipolar, max. Ø 25 mm (1"), cablu multiplu, max. Ø 32 mm (1.1/4"), V 8091-500: cablu multiplu, max. Ø 52 mm (2.1/32"), nr. V 8091-500: cabluri cu toroane, max. Ø 52 mm (2.1/32")

Numerele articolelor

Cod Articol 7U449318
EAN 4010886672525
UBB 500642371628
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 6725210
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.