text.skipToContent text.skipToNavigation

Clești de tăiat cabluri de oțel 190MM


Cutter pentru cabluri metalice Cu două matrițe de sertizare pentru capace de capăt pe teci de cabluri Bowden și virole de capăt pentru cabluri de tracțiune. Lucru confortabil datorită designului practic și subțire și arcului intern de deschidere. Articulație cu șuruburi pentru ghidarea precisă a lamei, re-reglabilă. Pârghie ridicată pentru reducerea efo

Cod Articol 4B195831
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 7
Izolat Nu
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 10
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Cap de tăiere înlocuibil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 7
Izolat Nu
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 10
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Cap de tăiere înlocuibil Nu
Lungime totală (mm) 190
Construcție/operare Mecanic o mână
Protecție de izolare 1000 V Nu
Potrivit pentru conductori cu fire fine Nu
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Nu
Design de prindere 2-componente
Cu funcție de dezgolire Nu
Cu protecție la impact Nu
Fălci de tăiere interschimbabile Nu
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Type Rope Shear

Descriere

Cutter pentru cabluri metalice Cu două matrițe de sertizare pentru capace de capăt pe teci de cabluri Bowden și virole de capăt pentru cabluri de tracțiune. Lucru confortabil datorită designului practic și subțire și arcului intern de deschidere. Articulație cu șuruburi pentru ghidarea precisă a lamei, re-reglabilă. Pârghie ridicată pentru reducerea efortului. Duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. clește cu punct de prindere pentru cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.5mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane (diametru): Ø 7.0mm- Capacități de tăiere cablu metalic (diametru): Ø 5.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.0mm- AWG: 8- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 4B195831
EAN 4003773080633
UBB 500641733349
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 95 62 190 T BK
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.