text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Clește triplu Gedore 180JC


Prindere, tăiere, dezizolare, sertizare, strângere, Fălci rotunde plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru sârmă de duritate medie, 1. 6 mm, Oțel GEDORE special călit și temperat, forjat în picătură, călit în ulei și recopt, JC = cromat, mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, Versiunea TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Cod Articol G3065.300.170
Izolat Nu
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 164
Lungime (mm) 180
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 164
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu
Material Oțel
Cu clește de tăiere diagonală Da
Model cu scântei scăzute Nu
Diametrul gamei de benzi (mm) 0.500
Design de prindere 2-componente
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Forjat Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 160
Codul mărfurilor
Type Triple Pliers

Descriere

Prindere, tăiere, dezizolare, sertizare, strângere, Fălci rotunde plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru sârmă de duritate medie, 1. 6 mm, Oțel GEDORE special călit și temperat, forjat în picătură, călit în ulei și recopt, JC = cromat, mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, Versiunea TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Numerele articolelor

Cod Articol G3065.300.170
EAN 4010886672211
UBB 240102196997
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6722110
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.