text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește pentru pompe de apă Knipex SmartGrip® cu reglare automată cu înveliș din plastic antiderapant gri atrăgător 250 mm (card self-service/blister)


KNIPEX SmartGrip® Ideal pentru trecerea frecventă la piese de dimensiuni diferite. Reglare automată prin operarea cu o singură mână atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. Acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunilor subțiri ale capului și zonei de îmbinare și șurubului de îmbinare la nivel. Auto-blocare pe țevi și piulițe: nu alunecă pe pies

Cod Articol K1090.001.251
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 36
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 36
Capacul mânerului Acoperire plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Descriere

KNIPEX SmartGrip® Ideal pentru trecerea frecventă la piese de dimensiuni diferite. Reglare automată prin operarea cu o singură mână atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. Acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunilor subțiri ale capului și zonei de îmbinare și șurubului de îmbinare la nivel. Auto-blocare pe țevi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru și necesită o forță manuală redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Apărătoarea de prindere previne prinderea degetelor operatorilor. Pârghie de blocare pentru transport cu economie de spațiu, cu mânere închise fiabile. card de autoservire/blister. - Capacități pentru țevi (diametru): Ø 1 1/4in- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 32mm- Capacități pentru piulițe: 36mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1090.001.251
EAN 4003773061311
UBB 500505723824
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 85 01 250 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.