text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Clește Knipex Precision Circlip pentru circuite interne în găuri cu înveliș de plastic antiderapant gri atramentized 210 mm (card de autoservire/blister)


Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare în comparație cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș

Cod Articol K1060.210.131
Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime 210
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime 210
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Marca Knipex

Descriere

Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare în comparație cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5256 D, fălci înclinate la 90°. card de autoservire/blister. - Mărimea găurii: Ø 40 - 100mm- Vârfuri (diametru): Ø 2.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1060.210.131
EAN 4003773050230
UBB 500501360308
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 48 21 J31 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.