text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește Knipex Precision Circlip pentru circuite interne în găuri cu înveliș de plastic antiderapant gri atramentizat 305 mm (card de autoservire/blister)


Clește de precizie pentru circlips de mare putere în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plast

Cod Articol K1060.210.141
Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 305
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 305
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 580
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Descriere

Clește de precizie pentru circlips de mare putere în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5256 D, fălci înclinate la 90°. card de autoservire/blister. - Dimensiunea găurii: Ø 85 - 140mm- Vârfuri (diametru): Ø 3.2mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1060.210.141
EAN 4003773050346
UBB 500501302151
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 48 21 J41 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.