text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește Knipex Precision Circlip pentru circuite externe pe arbori cu înveliș din plastic antiderapant gri atramentizat 210 mm (card de autoservire/blister)


Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de desc

Cod Articol K1054.210.131
Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime (mm) 210
Domeniul de calibrare (mm) 0.3 - 140
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime (mm) 210
Domeniul de calibrare (mm) 0.3 - 140
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 268
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Descriere

Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5254 B, fălci înclinate la 90°. card de autoservire/blister. - Dimensiunea arborelui: Ø 40 - 100mm- Vârfuri (diametru): 2.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1054.210.131
EAN 4003773050315
UBB 500501303142
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 21 A31 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.