text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește Knipex Precision Circlip pentru circuite exterioare pe arbori cu înveliș din plastic antiderapant gri atramentized 130 mm (card self-service/blister)


Clește circular de precizie rezistent în condiții de funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere

Cod Articol K1054.210.111
Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 130
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 130
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Marca Knipex
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Descriere

Clește circular de precizie rezistent în condiții de funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5254 B, fălci înclinate la 90°. card de autoservire/blister. - Dimensiunea arborelui: Ø 10 - 25mm- Vârfuri (diametru): 1.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1054.210.111
EAN 4003773050292
UBB 500501302805
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 21 A11 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.