text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Clește Knipex Precision Circlip pentru circuite exterioare pe arbori cu înveliș din plastic antiderapant gri atramentizat 320 mm (card self-service/blister)


Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. cu protecție la supraexpansiune. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă,

Cod Articol K1049.110.104
Design Drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 320
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 320
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Marca Knipex

Descriere

Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. cu protecție la supraexpansiune. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. Stilul subțire al capului permite utilizarea în zone restrânse. DIN 5254 A, fălci drepte. card de autoservire/blister. - Dimensiunea arborelui: Ø 85 - 140mm- Vârfuri (diametru): 3.2mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1049.110.104
EAN 4003773050353
UBB 500501302649
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 11 A4 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.