text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește Knipex Precision Circlip pentru circlips interne în găuri cu înveliș din plastic antiderapant gri atramentizat 180 mm (card de autoservire/blister)


Clește de precizie pentru circlips de mare putere în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plast

Cod Articol K1059.110.102
Design Drept
Izolat Da
Lungime (mm) 180
Domeniul de calibrare (mm) 0.3 - 140
Vârfuri interschimbabile Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Lungime (mm) 180
Domeniul de calibrare (mm) 0.3 - 140
Vârfuri interschimbabile Da
Marca Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Descriere

Clește de precizie pentru circlips de mare putere în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5256 C, fălci drepte. card de autoservire/blister. - Dimensiunea găurii: Ø 19 - 60mm- Vârfuri (diametru): Ø 1.8mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 48 11 J2 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.