text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește Knipex Clește și cheie într-o singură unealtă din plastic cromat 180 mm (card de autoservire/blister)


Cheia clește înlocuiește nevoia de seturi de chei metrice și imperiale. fălci netede pentru instalarea fără daune a fitingurilor placate - lucrând direct pe crom! Excelent pentru prinderea, menținerea, presarea și îndoirea pieselor de lucru. Presiunea fălcilor cu joc zero previne deteriorarea marginilor componentelor sensibile. Reglare rapidă prin apăsarea unui buton direct pe piesa de lucru. Fără deplasare neintenționată a fălcilor de prindere și fără alunecare a îmbinării. Fălcile paralele oferă o prindere mai solidă, designul său permite ajustarea flexibilă a tuturor lățimilor până la dimensiunea maximă specificată. Principiul de tip clichet permite strângerea și eliberarea rapidă și ușoară a tuturor îmbinărilor cu șuruburi. Transmisie ridicată a pârghiei pentru o putere de prindere puternică. cu fălci de prindere înguste - pentru situații de strângere care necesită o unealtă subțire. card de autoservire/blister. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (B2): 8.0mm- Grosimea articulației (B3): 12.0mm- Grosimea vârfurilor (B1): 5.0mm- Poziții de reglare: 15- Capacități pentru piulițe: Ø 112- Capacități pentru piulițe: 40mm

Cod Articol K1086.300.181
Izolat Da
Lungime (mm) 180
Deschiderea maximă a cheii (mm) 35
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 250
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 180
Deschiderea maximă a cheii (mm) 35
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 250
Codul mărfurilor 8204120000
Type Pliers Wrench in Blister Pack

Descriere

Cheia clește înlocuiește nevoia de seturi de chei metrice și imperiale. fălci netede pentru instalarea fără daune a fitingurilor placate - lucrând direct pe crom! Excelent pentru prinderea, menținerea, presarea și îndoirea pieselor de lucru. Presiunea fălcilor cu joc zero previne deteriorarea marginilor componentelor sensibile. Reglare rapidă prin apăsarea unui buton direct pe piesa de lucru. Fără deplasare neintenționată a fălcilor de prindere și fără alunecare a îmbinării. Fălcile paralele oferă o prindere mai solidă, designul său permite ajustarea flexibilă a tuturor lățimilor până la dimensiunea maximă specificată. Principiul de tip clichet permite strângerea și eliberarea rapidă și ușoară a tuturor îmbinărilor cu șuruburi. Transmisie ridicată a pârghiei pentru o putere de prindere puternică. cu fălci de prindere înguste - pentru situații de strângere care necesită o unealtă subțire. card de autoservire/blister. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (B2): 8.0mm- Grosimea articulației (B3): 12.0mm- Grosimea vârfurilor (B1): 5.0mm- Poziții de reglare: 15- Capacități pentru piulițe: Ø 112- Capacități pentru piulițe: 40mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1086.300.181
EAN 4003773028819
UBB 500500425011
UNSPSC 27112104
Nr. articol producător 86 03 180 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.