text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește Gedore Ciclip 8000 J 3


DIN 5256 Forma C, Vârfuri drepte, Oțel GEDORE forjat din crom-vanadiu, călit și temperat special, Prelucrat cu precizie, călit în ulei și recopt, Negru, cu mânere vopsite în albastru, Negru, cu mânere vopsite în albastru

Cikkszám G3005.010.003
Design Drept
Izolat Da
Cu arc Nu
Lungime (mm) 68
Protecție de izolare 1000 V Nu
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Drept
Izolat Da
Cu arc Nu
Lungime (mm) 68
Protecție de izolare 1000 V Nu
Domeniul de calibrare (mm) 40 - 100
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Vârfuri interschimbabile Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 220
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Forma C, Vârfuri drepte, Oțel GEDORE forjat din crom-vanadiu, călit și temperat special, Prelucrat cu precizie, călit în ulei și recopt, Negru, cu mânere vopsite în albastru, Negru, cu mânere vopsite în albastru

Cikkszámok

Cikkszám G3005.010.003
EAN 4010886670354
UBB 240100000407
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6703590
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.