text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește Gedore Ciclip 8000 A 6


Negru, vârfuri și pârghie de blocare zincate, Suportul dințat împiedică picioarele cleștelui să depășească zona de lucru permisă, Acest lucru asigură lucrul în siguranță chiar și în poziții de montare ascunse, Pinul de blocare poate fi înlocuit, Pârghie de eliberare de tip Non-crush cu locașuri pentru mâner, izolată prin imersie în roșu, Prelucrată cu p

Položka č. G3002.020.006
Design Drept
Izolat Da
Cu arc Nu
Lungime (mm) 585
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Design Drept
Izolat Da
Cu arc Nu
Lungime (mm) 585
Protecție de izolare 1000 V Nu
Domeniul de calibrare (mm) 225 - 400
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1820
Type Circlip Pliers

Popis

Negru, vârfuri și pârghie de blocare zincate, Suportul dințat împiedică picioarele cleștelui să depășească zona de lucru permisă, Acest lucru asigură lucrul în siguranță chiar și în poziții de montare ascunse, Pinul de blocare poate fi înlocuit, Pârghie de eliberare de tip Non-crush cu locașuri pentru mâner, izolată prin imersie în roșu, Prelucrată cu precizie, călit în ulei și recopt, E-8000 A = pereche de vârfuri de rezervă, Pereche de vârfuri de schimb disponibile

Čísla materiálu

Položka č. G3002.020.006
EAN 4010886670194
UBB 203100011915
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 6701970
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.