text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Clește de telefon Gedore 8132 AB-200 JC


Fălci lungi, rotunde și plate, suprafețe de prindere unghiulare, zimțate, vârfurile unghiulare la 45° fac posibilă prinderea în jurul colțului, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Cod Articol G3027.300.200
Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 225
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 225
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 70.5
Lățimea capului (mm) 18.5
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Înălțimea capului (mm) 9.5
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 180
Codul mărfurilor 8203200000
Type Telephone Pliers

Descriere

Fălci lungi, rotunde și plate, suprafețe de prindere unghiulare, zimțate, vârfurile unghiulare la 45° fac posibilă prinderea în jurul colțului, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Numerele articolelor

Cod Articol G3027.300.200
EAN 4010886672136
UBB 203102191160
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6721300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.