text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Clește de telefon Gedore 8132 200 VDE


Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru prindere, prindere, îndoire și tăiere, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Cod Articol G3026.700.200
Izolat Da
Formă Drept
Greutate 248
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Greutate 248
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 75.7
Lățimea capului (mm) 3.7
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 9.5
Testat VDE Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 215
Codul mărfurilor
Type Telephone Pliers

Descriere

Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru prindere, prindere, îndoire și tăiere, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Numerele articolelor

Cod Articol G3026.700.200
EAN 4010886672167
UBB 240104022530
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6721650
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.