text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește de telefon Gedore 8132 200 JC


Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru prindere, fixare, îndoire și tăiere, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, T

Cod Articol G3026.300.200
Izolat Da
Formă Drept
Greutate 220
Lungime (mm) 205
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Greutate 220
Lungime (mm) 205
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 75.5
Lățimea capului (mm) 18.5
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Înălțimea capului (mm) 9.5
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 180
Type Telephone Pliers

Descriere

Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru prindere, fixare, îndoire și tăiere, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Numerele articolelor

Cod Articol G3026.300.200
EAN 4010886671962
UBB 203102190584
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6719670
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.