text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Clește de telefon Gedore 8132 160 VDE


Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru prindere, prindere, îndoire și tăiere, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool cu două straturi

Cod Articol G3026.700.180
Izolat Da
Formă Drept
Greutate 193
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Greutate 193
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 50
Lățimea capului (mm) 16.5
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 9
Testat VDE Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 155
Codul mărfurilor 8203200000
Type Telephone Pliers

Descriere

Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru prindere, prindere, îndoire și tăiere, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool cu două straturi

Numerele articolelor

Cod Articol G3026.700.180
EAN 4010886672150
UBB 240104022464
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6721570
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.