text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Clește de telefon Gedore 8132 140 JC


Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru fixare, prindere, îndoire și tăiere, Muchi de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Cod Articol G3026.300.140
Izolat Da
Formă Drept
Greutate 110
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Greutate 110
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 42
Lățimea capului (mm) 15
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Înălțimea capului (mm) 7.8
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 110
Codul mărfurilor 8203200000
Type Telephone Pliers

Descriere

Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru fixare, prindere, îndoire și tăiere, Muchi de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Numerele articolelor

Cod Articol G3026.300.140
EAN 4010886671887
UBB 203102189859
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6718860
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.