text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește cu nas plat Gedore 8120 160 VDE


Cu fălci lungi, fețe de prindere zimțate, oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Cod Articol G3020.700.180
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 185
Lungime totală (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 185
Lungime totală (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 51
Lățimea capului (mm) 16.5
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 9
Testat VDE Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 205
Type Flat Nose Pliers

Descriere

Cu fălci lungi, fețe de prindere zimțate, oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Numerele articolelor

Cod Articol G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 6715330
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.