text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

CLEŞTE KNIPEX 85 8551-250A


Clește pentru cleme cu arc pentru furtun Inserții de prindere rotative, universale, pentru prinderea fiabilă a clemelor în toate pozițiile. Inserțiile fălcilor pot fi rotite și sub sarcină. Pârghie extrem de bună care permite deschiderea ușoară a clemelor, fără efort mare. Designul subțire al capului, lățimea îngustă a capului, inserțiile de prindere rotative fac din aceasta o unealtă ideală, în special în zonele înguste. Funcție suplimentară: detașați furtunurile ușor folosind maxilarul zimțat. Reglare QuickSet: se reglează prin deplasare direct pe piesa de prelucrat. poate fi utilizat pentru cleme standard, cu economie de spațiu, pentru furtunuri din sârmă cu arc și pentru cleme cu bandă cu arc cu dimensiuni nominale de până la 70 mm. permite o gamă de strângere de peste 40 mm. - Capacitate: Ø max. 70 mm- Poziții de reglare: 25

Cod Articol K1085.000.250
Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 250
Lungime (mm) 250
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Pentru diametrul furtunului (mm) 70 - 70
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 250
Lungime (mm) 250
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Pentru diametrul furtunului (mm) 70 - 70
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 365
Codul mărfurilor
Type Hose Clamp Pliers

Descriere

Clește pentru cleme cu arc pentru furtun Inserții de prindere rotative, universale, pentru prinderea fiabilă a clemelor în toate pozițiile. Inserțiile fălcilor pot fi rotite și sub sarcină. Pârghie extrem de bună care permite deschiderea ușoară a clemelor, fără efort mare. Designul subțire al capului, lățimea îngustă a capului, inserțiile de prindere rotative fac din aceasta o unealtă ideală, în special în zonele înguste. Funcție suplimentară: detașați furtunurile ușor folosind maxilarul zimțat. Reglare QuickSet: se reglează prin deplasare direct pe piesa de prelucrat. poate fi utilizat pentru cleme standard, cu economie de spațiu, pentru furtunuri din sârmă cu arc și pentru cleme cu bandă cu arc cu dimensiuni nominale de până la 70 mm. permite o gamă de strângere de peste 40 mm. - Capacitate: Ø max. 70 mm- Poziții de reglare: 25

Numerele articolelor

Cod Articol K1085.000.250
EAN 4003773077329
UBB 500625385124
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 85 51 250 A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.