text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamping element TWM28 with special press. plate max. 300 mm for bore diameter 2

Cod Articol 1A374151
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 120
Marca Bessey

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 120
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 6.500 N. Strângere precisă, individuală. Profil temperat și braț glisant pentru prindere elastică și elastică. Ax temperat - deosebit de robust și rezistent la uzură - pentru o durată de viață îmbunătățită vizibil. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol 1A374151
EAN 4008158036809
UBB 500655963923
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător TWM28-30-12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.