text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamping element TW28GRS30-12 with gripper arm max. 300 mm for bore diameter 28

Cod Articol 4T369992
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 120
Marca Bessey

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 120
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 5.000 N. Axul este amplasat la exterior pentru acces liber la zona de lucru și pentru a proteja împotriva stropirii de sudură. Placă de presiune specială, robustă, cu caneluri în V, ideală chiar și pentru prinderea pieselor rotunde sau pătrate. Pivotabilă și reglabilă la infinit în ceea ce privește înălțimea. Adecvat în special pentru prinderea cu cele mai mici constrângeri de spațiu, în deschideri înguste, precum și pentru proeminențe scurte

Numerele articolelor

Cod Articol 4T369992
EAN 4008158036830
UBB 500655963501
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător TW28GRS30-12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.