text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM P2 0.01 A-400 A AC/DC CAT III 600 V BENNING


Benning CM P2 True RMS digital current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (4200 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.01 A - 400 A. Current measuring range/AC 0.01 A - 400 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic battery undervoltage display.

Cod Articol 3T032770
Tip de curent AC DC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['001', '400']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['001', '400']
Ambalat la 1

Specificații

Tip de curent AC DC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['001', '400']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['001', '400']
Domeniu de măsurare a rezistenței Nu
Deschiderea fălcii (mm) 23
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Nu
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Nu
Măsurarea puterii Nu
Măsurarea curentului de scurgere Nu
Măsurare în cabluri cu conductor for- și back conductor Nu
Versiune ca adaptor pentru conectarea la contorul multiplu Nu
Măsurarea arcului superior Nu
Măsurarea tensiunii, AC Nu
Măsurarea tensiunii, DC Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT III
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Da
Marca Benning

Descriere

Benning CM P2 True RMS digital current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (4200 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.01 A - 400 A. Current measuring range/AC 0.01 A - 400 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic battery undervoltage display. Integrated NCV voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in lines without contact, optically/acoustically. Low-pass filter LPF. Instantaneous value memory Hold. Zero adjustment ZERO. Clamp opening 23 mm. Dimensions length 149 x width 59 x depth 28 mm. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery.

Numerele articolelor

Cod Articol 3T032770
EAN 4014651446793
UBB 500581884540
UNSPSC 41113630
Nr. articol producător 044679
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.